Ausführung:
Stoff
59% Viskose, 40% Modacryl, 1% Antistatik, beschichtet, wasserdicht 16.000mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 12, 6, 250 g/m²
Details
Abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung, Anknöpfbar an den D-Ring
Hoher Kragen mit Reißverschluss, Fleecegefütterter Kragen
Abnehmbare, verstellbare Kapuze, Kapuze für Helm und Ohrenschützer
Kunststoff-Druckknöpfe, Verdeckte Knöpfe
Schlaufen an beiden Seiten der Brust für Gasdetektor / Sauerstoffmessgerät / Mikrofon
Außenliegende Zertifizierungsetiketten
Taschen
Seitentaschen mit Reißverschluss, Seitentaschen mit Fleecefutter
Brusttasche mit Reißverschluss, Brusttasche mit D-Ring
Napoleon-Tasche innerhalb der Windleiste, Innentasche
Abschluss
Verlängerter Rücken, Verstellbarer Bund mit Kordelzug
Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
Funktionalität
Öl-, schmutz- und wasserabweisend, Metallfrei, Winddicht und atmungsaktiv, Wasser- und Schmutz abweisendes Außenmaterial
Reflex
Aufgedruckte Reflexstreifen, 50 mm breite flammhemmende Reflexstreifen
Frontverschluss
Frontverschluss mit verdeckten Kunststoff-Druckknöpfen, Verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
Innenfutter
gefüttert
Beschreibung:
- Eine dünne und sehr flexible Shell Jacke aus inhärentem, flammhemmenden Material
- Diese wind- und wasserdichte Shell Jacke, welche frei von Polyester und Metall ist, ist sehr gefragt
- Es ist Blåkläders erste Jacke in diesem Genre und sie wurde mit unserem Gespür für Qualität entwickelt
- Die Jacke besitzt weiche, flexible Transfer-Reflexstreifen, hervorragende Atmungsaktivität und dunkle Bereiche an exponierten Stellen
- Die Jacke ist mit Schlaufen an der Brust zum Anbringen von Gas- und Sauerstoffmessgeräten ausgestattet
- Die etwas höhere und verstellbare Kapuze kann so verstellt werden, dass ein Helm darunter getragen werden kann
- Zertifiziert nach EN 1149-5, EN 13034
- EN ISO 20471
- EN 343
- EN ISO 11611
- EN ISO 11612
- IEC 61482-2
Norm:
- EN ISO 20471, XS-S Klasse 2, M-und höher Klasse 3
- EN 1149-5
- EN ISO 11611 Klasse 2 , A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, D1, E3, F1
- IEC 61482-2, APC 2
- ATPV - 21 cal/cm²
- ELIM - 19 cal/cm²
- EN 13034 PB [6]
- EN 343, Klasse 4,3