• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachzange 160mm

Artikel-Nr.: 401
Netto: 47,83 €
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 401
EAN / GTIN 3148511750001
Herstellernummer 401
L-Nummer L60130 2672

Beschreibung

Beschreibung:

  • Glatte Backen mit abgerundeten Innenwinkeln
  • zum Schonen der betätigten Teile
  • matt brüniert, mit rotem Überzug

Merkmal:

  • B [mm]: 48
  • C [mm]: 14
  • E [mm]: 5
  • E1 [mm]: 1
  • L [mm]: 160
  • L1 [mm]: 8
  • Gewicht in Gramm: 80

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb