• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ledergürtel Schwarz 95cm

Artikel-Nr.: 40073900990095cm
Netto: 57,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe schwarz
Produktart Gürtel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40073900990095cm
EAN / GTIN 7330509114681
Herstellernummer 40073900990095cm
L-Nummer L00980 483

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
Vollnarbiges Rindsleder

Zubehör
Ledergürtel, Metallschnalle, Nickelfrei

Massangabe
Länge 75-90 cm (85), 85-100 cm (95), 95-110 cm (105), 105-120 cm (115), Breite 45 mm

Beschreibung:

  • Breite 45 mm
  • Länge 85, 95, 105 und 115 cm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb