• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Biegwelle BW 12 DIN15/G28 ohne Handstück 12.000-850 RPM

Artikel-Nr.: 4007220429600
Netto: 517,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 4007220429600
EAN / GTIN 4007220429600
Herstellernummer 86200519

Beschreibung

Ausführung:

  • System Biegwelle 12

Beschreibung:

Biegwellen bestehen aus drei unterschiedlich kombinierbaren Bestandteilen: der biegsamen Seele (SE), dem Schutzschlauch (SCH), dem Handstück (HA). Die biegsame Seele besteht aus vier bis zehn Lagen Draht nach DIN 2076, speziell für hochtourigen Rechtslauf. Die Seelenkupplung ist fest aufgepresst. Nach ca. 100 Betriebsstunden muss die Seele einer Biegwelle neu geschmiert werden. Der Schutzschlauch besteht aus ölfestem Gummi, innen aus einer Flachstahlspirale und außen aus Vollgummi. Die Anschlusskupplungen sind fest aufgepresst und zur Verstärkung mit Gummistulpen überzogen. Die Handstücke sind leicht und handlich und decken einen großen Drehzahlbereich ab.;Im Dauerbetrieb ist bei geringen Laufgeräuschen ein ermüdungsarmes Arbeiten möglich. Austauschbare Spannzangen ermöglichen die Aufnahme von verschiedensten Werkzeugen. Der Gleitanschluss ermöglicht einen schnellen Handstückwechsel. Biegwelle ohne Handstück.

Merkmal:

  • PFERD Typ: BW 12 DIN 15/G28 oHA
  • Drehzahlbereich, von: 850 RPM
  • Drehzahlbereich, bis: 12000 RPM
  • Ausführung: System Biegwelle 12
  • Breite metrisch: 25 mm
  • Ø Antriebseitige Kupplung metrisch: 40 mm
  • Antriebseitige Kupplung, DIN: 15
  • Handstückseitige Kupplung Ø metrisch: 28 mm
  • Handstückseitige Kupplung G: 28
  • Länge metrisch: 2112 mm
  • Nettogewicht: 3.8 kg
  • Ø Antriebseitige Kupplung [mm]: 40
  • Handstückseitige Kupplung Ø [mm]: 28
  • ø Außen metrisch: 25 mm
  • Höhe: 25 mm

Lieferumfang:

  • Sonderlängen auf Anfrage.
  • Seelen und Schläuche mit beidseitigem Gleitanschluss auf Anfrage.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb