Beschreibung:
Nadelfeilenähnliche Präzisionsfeilen. Eignen sich für die Bearbeitung von kleinsten und schwer zugänglichen Stellen auf Metallen und Kunststoffen, z. B. im Werkzeug- und Formenbau zur Nachbearbeitung von Press-, Schmiede- und Gießwerkzeugen. Kreuzhieb für die mittlere Präzisionsbearbeitung.
Merkmal:
- PFERD Typ: 301
- Form: Flachstumpf
- Breite metrisch: 10 mm
- Hieb: 1
- Länge metrisch: 215 mm
- Höhe: 2.5 mm
Vorteil:
- Präzise Form in einer schmalen, feinen Ausführung.
- Laufen sehr spitz zu.
- Hohe Robustheit lässt höheren Arbeitsdruck zu.
- Können aufgrund ihrer Angelform ohne Feilenheft eingesetzt werden.
Verwendung:
- Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Entgraten; Schlichten; Verrunden; Flächenbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
- Antriebsarten: Handeinsatz
Werkstoff:
- Bearbeitbare Werkstoffe:
- Kunststoffe
- Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)