• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluftgeradschleifer PGAS 10/200 V-HV 20.000 RPM/1.000 Watt

Artikel-Nr.: 4007220245538
Netto: 1.247,40 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Druckluftbetrieben
Produktart Geradschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220245538
EAN / GTIN 4007220245538
Herstellernummer 80101045
L-Nummer L51050 1819

Beschreibung

Ausführung:

  • mit Verlängerung

Beschreibung:

Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Der Druckluftantrieb muss mit Öl verwendet werden. Durch das Hebelventil verfügt der Antrieb über eine Totmannschaltung. 1 m Ab- und 2,5 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/2″ außen, Spannzange 6 mm, 2 Spannschlüssel. Durch seine verlängerte Bauform ist der Antrieb optimal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen geeignet.

Merkmal:

  • Betriebsdruck: 6.3 bar
  • Leistung: 1000 Watt
  • Drehzahl: 20000 RPM
  • Spannzangengruppe: 16
  • Ventilausführung: Hebel
  • Ausführung: mit Verlängerung
  • Breite metrisch: 46 mm
  • Luftverbrauch, Leerlauf: 1.38 m³/min
  • Luftverbrauch, bei Last: 1.1 m³/min
  • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 6 mm
  • Länge metrisch: 503 mm
  • Anzahl der Öltropfen [min]: 7 Tropfen
  • Nettogewicht: 2.047 kg
  • Innen-ø Zuluftschlauch: 13 mm
  • Abluftaustritt: hinten
  • Höhe: 46 mm

Vorteil:

  • Optimal für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen.
  • Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
  • Dank der Spannzangenaufnahme optimal für die empfohlenen Schaftwerkzeuge geeignet.
  • Sicheres Arbeiten durch Totmannschaltung.

Hinweis:

  • Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb