Beschreibung:
Spezialfeilen von PFERD sind für besondere Einsatzzwecke optimierte Werkzeuge, zum Beispiel zur Bearbeitung von weichen Metallen oder Duroplasten, zum Entgraten von Drehteilen oder zum Schärfen von Schneidwerkzeugen. Rechteckige Feile mit Angel und Spezialhieb auf drei Seiten, eine Kante ungehauen. Form A nach DIN 7261. Bestens für die Bearbeitung von Weichmetallen geeignet. Speziell für den groben Abtrag von Weichmetallen wie Aluminium ausgelegter Sonderhieb. Feilen werden in Industrieverpackung ohne Heft geliefert.
Merkmal:
- PFERD Typ: 1612 w
- Breite metrisch: 25 mm
- Hieb: 0
- Länge metrisch: 250 mm
- Höhe: 6 mm
Vorteil:
- Spezialschneidengeometrie verhindert das Zusetzen der Feile.
- Gute Oberflächen.
- Kräfteschonendes Arbeiten.
Verwendung:
- Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Flächenbearbeitung
- Antriebsarten: Handeinsatz
Werkstoff:
- Bearbeitbare Werkstoffe:
- Aluminium
- Messing
- Stahlguss
- Kupfer
- Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
- Weitere NE-Metalle
- Kunststoffe
- Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Zink