• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wechselklinge Sechskant für Drehmoment-Schraubendreher mit Schlüsselgriff 2,5 mm x 75 mm

Artikel-Nr.: 38803
Netto: 5,50 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Schraubendreher-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 38803
EAN / GTIN 4010995388034
Herstellernummer 38803
L-Nummer L60070 2857

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.
  • Extra: Sehr schlanker Klingendurchmesser für schwer zugängliche Schrauben.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Innensechskant (mm): 2.5 mm
  • Drehmomentwert max (Nm): 3.8 Nm
  • Durchmesser Sechskantklinge (mm): 4 mm
  • Gesamtlänge (mm): 75 mm
  • Länge Klinge sichtbar (mm): 20 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb