• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3-Linien Innenmessschraube Holtest 125-150mm, 0,005mm

Artikel-Nr.: 368-175
Netto: 1.036,00 €
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
Produktart 3-Punkt-Innenmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 368-175
EAN / GTIN 4946368517292
Herstellernummer 368-175
L-Nummer L40010 3804

Beschreibung

Beschreibung:

Die folgenden 2- und 3-Linien Innenmesschrauben bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Titanbeschichteten Messflächen sorgen für hervorragende Haltbarkeit und Schlagfestigkeit. 3-Linien Innenmessschrauben ermöglichen stabile Messungen durch automatische Zentrierung. Lieferung ohne Einstellring oder Verlängerung.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 125 - 150
Skalenteilungswert: 0,005 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±5 µm
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, bis 12 mm: ⌀ 17 mm über 12 mm: ⌀ 23 mm
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellschlüssel, Werkprüfzertifikat
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb