Aufsatzbacke Standard, für Typ: 80

Artikel-Nr.: 363010 80
Netto: 96,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
213 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

b1 80 mm
Backenhöhe h 28 mm
Höhe h1 3 mm
Höhe h2 13 mm
Backenlänge l 50 mm
Länge l1 3 mm
Gewicht 0,45 kg
passend zu Farbcode Xtric 80
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 363010 80
EAN / GTIN 4062406090524
Herstellernummer 363010 80

Beschreibung

Ausführung:

Kombibacken mit Grippverzahnung und glatter Spannfläche.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb