Gripp-Aufsatzbacke starr 100SG

Artikel-Nr.: 361128 100SG
Netto: 415,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Backenbreite b 100 mm
    Backenhöhe h 40 mm
    Höhe h1 20 mm
    Backenlänge l 60 mm
    Länge l1 5,75 mm
    passend zu Farbcode Xpent0
    Produktart Schraubstock-Backen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 361128 100SG
    EAN / GTIN 4062406090265
    Herstellernummer 361128 100SG

    Beschreibung

    Verwendung:

    Zur Aufnahme von Gripp-Einsätzen Nr. 361163. Anzahl der Inserts Gr. 100 = 5 und Gr. 125 = 6. Passende Schrauben Nr. 361164 und Grippeinsätze müssen separat bestellt werden.

    Passend für:

    5-Achs-Spanner-Set Nr. 361100 und Spannmodule Nr. 361105361110.

    Lieferumfang:

    Inklusive Befestigungsschrauben.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb