• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CTGPL 1212F-11 Clamp Lock-Klemmhalter mit 11° Freiwinkel für dreieckige Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3600219
Netto: 100,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3600219
EAN / GTIN 7291075042771
Herstellernummer 3600219
L-Nummer L23990 765

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 80 mm, Kopflänge (LH) 17 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionslänge (LF) 80 mm
  • Funktionsbreite (WF) 16 mm
  • Kopflänge (LH) 17 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TPMR/TPGN 1103
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 6 Degrees
  • Schafthöhe (H) 12 mm
  • Schaftbreite (B) 12 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb