Ausführung:
Stoff
59% Modacryl, 39% Baumwolle, 2% antistatisch, Polo-Strick, flammhemmend, antistatisch, 220g/m²
Details
Halsausschnitt mit Knöpfen
Gerippter Kragen
Außenliegende Zertifizierungsetiketten
Abschluss
Armabschluss mit Bündchen
Reflex
50 mm breite, flammhemmende, unterbrochene Reflexstreifen, Aufgedruckte Reflexstreifen
Beschreibung:
- Langarm Warnschutz Polo Shirt mit flammhemmenden, diagonalen Reflexstreifen
- Strickkragen und verstärkte Schulter- und Kragennähte
- Zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 3, höhere Sichtbarkeit bei der Arbeit in harter Umgebung
- Flammhemmend, Lichtbogen und antistatisch
- Zertifiziert nach EN 1149-5, EN ISO 11612 A1, B1, C1, IEC 61482-2 Klasse 1
- ATPV: 6,3 cal/cm², HAF: 73,0%
Norm:
- EN ISO 20471, Klasse 3
- EN 1149-5
- ISO 11612 A1, B1, C1
- IEC 61482-2, Klasse 1
- ATPV: 6,3 cal/cm², HAF: 73,0%