• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM ECD-16X145-2T10 IC908 Auswechselbares Anbohrwerkzeug

Artikel-Nr.: 3404552
Netto: 127,00 €
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie SOLIDDRILL
Produktart Schneideinsatz zum Zentrier- und Anbohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3404552
EAN / GTIN 7291075450415
Herstellernummer 3404552
L-Nummer L24060 742

Beschreibung

Beschreibung:

Zentrierbohrer, Schnittstellen Merkmale T10, Schneidenlänge 20.5 mm, Schneidenlänge 20.5 mm, Schneidenlänge 20.5 mm, Schneidenlänge 20.5 mm, Bohrdurchmesser (DC) 16 mm

Merkmal:

  • Schnittstellen Merkmale T10
  • Schneidenlänge 20.5 mm
  • Bohrdurchmesser (DC) 16 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 16 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb