• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisions-Elektronik-Greifzange mit Mehrkomponenten-Hüllen brüniert 135 mm

Artikel-Nr.: 34 12 130
Netto: 47,04 €
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
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
Produktart Greifzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34 12 130
EAN / GTIN 4003773061458
Herstellernummer 34 12 130
L-Nummer L70010 1005

Beschreibung

Beschreibung:

  • für feinste Montagearbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik
  • zum Greifen, Halten und Biegen
  • glatt geschliffene Greifflächen, Kanten fein verrundet
  • ca. 20 % weniger Gewicht als konventionelle Elektronikzangen
  • geschraubtes Gelenk und sorgfältig gefertigte Gelenkflächen für gleichmäßige, reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich
  • leichtgängige Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
  • ergonomisch optimierte Mehrkomponenten-Hüllen

Merkmal:

  • Backenlänge (B): 21,9mm
  • Backendicke (am Gelenk) (D): 6,5mm
  • Spitzenbreite (E): 1,4mm
  • Spitzendicke (F): 3,5mm
  • Kopfbreite (A): 11,2mm
  • brüniert
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen
  • poliert

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb