• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisions-Elektronik-Greifzange ESD mit Mehrkomponenten-Hüllen brüniert 135 mm

Artikel-Nr.: 34 12 130 ESD
Netto: 49,19 €
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
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
Produktart Greifzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34 12 130 ESD
EAN / GTIN 4003773061632
Herstellernummer 34 12 130 ESD
L-Nummer L70010 829

Beschreibung

Beschreibung:

  • das Sortiment für höchste Ansprüche an Leistung und Ergebnis
  • Präzisionszangen für feine Montagearbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik
  • zum Greifen, Halten und Biegen
  • Griffe elektrisch ableitend – dissipativ
  • geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange
  • präzise gefertigte Gelenkflächen für gleichmäßige, reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich
  • reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
  • glatt geschliffene Greifflächen
  • Kanten sorgfältig entgratet
  • blendfreies Finish
  • geringes Gewicht
  • ergonomische, zweifarbige Mehrkomponenten-ESD-Griffhüllen
  • schwarz/grau

Merkmal:

  • Backenlänge (B): 21,9mm
  • Backendicke (am Gelenk) (D): 6,5mm
  • Spitzenbreite (E): 1,4mm
  • Spitzendicke (F): 3,5mm
  • Kopfbreite (A): 11,2mm
  • ESD: ja
  • brüniert
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen
  • poliert

Norm:

  • DIN ISO 9655
  • DIN EN 61 340-5

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb