• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 060-072-08C-12D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Zylinderschaft, Bohrtiefe 12xD

Artikel-Nr.: 3367497
Preis pro 1 Stück
Netto: 377,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3367497
EAN / GTIN 7291075435498
Herstellernummer 3367497
L-Nummer L24040 945

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Schneidendurchmesser (DC) 6 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 6.0, Gesamtlänge (OAL) 120 mm, Nutzlänge (LU) 72.96 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 6 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 6.4 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 6 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 6.0
  • L/D Bereich 12xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 060
  • Gesamtlänge (OAL) 120 mm
  • Point Length (PL) 0.96 mm
  • Kraglänge (LPR) 84 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 36 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 72.96 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb