• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

D3N 150-045-19.05R-3D Wechselkopf 3-Lippenbohrer mit Kühlmittelbohrungen und Rundschaft, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3363042
Netto: 325,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3363042
EAN / GTIN 7291075402483
Herstellernummer 3363042
L-Nummer L24040 208

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.591″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 15 ,Gesamtlänge (OAL) 4.967″ ,Nutzlänge (LU) 1.91″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.591″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.626″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.591″
  • Nenndurchmesser: 0.591″
  • Bunddurchmesser (DF): 0.98″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 15
  • L/D Bereich: 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H3P 150-IQ
  • Gesamtlänge (OAL): 4.967″
  • Point Length (PL): 0.1366″
  • Kraglänge (LPR): 3.001″
  • Schaftlänge (LS): 1.97″
  • Nutzlänge (LU): 1.91″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb