Beschreibung:
VHM-Eckfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.312″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.312″ ,Nenndurchmesser 0.312″ ,Schneidenlänge max. (APMX) 1.88″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 7 ,Gesamtlänge (OAL) 4″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.312″
- Eckfasenbreite (CHW): 0.008″
- Schneidendurchmesser (DC): 0.312″
- Cutting Diameter Tolerance: e9
- Nenndurchmesser: 0.312″
- Schneidenlänge max. (APMX): 1.88″
- Anzahl Schneiden (NOF): 7
- Drallwinkel (FHA): 36 Degrees
- maximaler Vorschub fz max 0.003 ″/tooth
- minimaler Vorschub fz min 0.0008 ″/tooth
- Gesamtlänge (OAL): 4″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Aufnahmeschaft: Round