• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ECI-H7 500-3.0C500CF-5.5 IC902 7-schneidige Schaftfräser mit unterschiedlicher Helix und variabler Teilung, für CHATTERFREE Hochgeschwindigkeits-Schlichtfräsen

Artikel-Nr.: 3339320
Netto: 362,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3339320
EAN / GTIN 7291075357394
Herstellernummer 3339320
L-Nummer L24180 2717

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Eckfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1/2″ ,Nenndurchmesser 0.5″ ,Schneidenlänge max. (APMX) 3″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 7 ,Gesamtlänge (OAL) 5-1/2″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
  • Eckfasenbreite (CHW): 0.012″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1/2″
  • Nenndurchmesser: 0.5″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 3″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 7
  • Drallwinkel (FHA): 37 Degrees
  • maximaler Vorschub fz max 0.0043 ″/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.0016 ″/tooth
  • Gesamtlänge (OAL): 5-1/2″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 3 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Aufnahmeschaft: Round

Aus der gleichen Serie "SOLIDMILL Premium Line" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb