Beschreibung:
VHM-Eckfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidendurchmesser (DC) 16 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 64 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 7, Gesamtlänge (OAL) 131 mm, Aufnahmeschaft SL, Aufnahmeschaft SL
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
- Eckfasenbreite (CHW) 0.3 mm
- Schneidendurchmesser (DC) 16 mm
- Cutting Diameter Tolerance e8
- Schneidenlänge max. (APMX) 64 mm
- Anzahl Schneiden (NOF) 7
- Drallwinkel (FHA) 37 Degrees
- maximaler Vorschub fz max 0.12 mm/tooth
- minimaler Vorschub fz min 0.04 mm/tooth
- Gesamtlänge (OAL) 131 mm
- Rampenwinkel max. (RMPX) 3 Degrees
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Aufnahmeschaft SL