Beschreibung:
VHM-Eckfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 5/8″ ,Nenndurchmesser 0.625″ ,Schneidenlänge max. (APMX) 1-1/4″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 3-1/2″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
- Kühlmitteleigenschaft (CSP): External
- Eckenradius (RE): 0.07″
- Schneidendurchmesser (DC): 5/8″
- Nenndurchmesser: 0.625″
- Schneidenlänge max. (APMX): 1-1/4″
- Anzahl Schneiden (NOF): 4
- Drallwinkel (FHA): 36 Degrees
- maximaler Vorschub fz max 0.0031 ″/tooth
- minimaler Vorschub fz min 0.002 ″/tooth
- Gesamtlänge (OAL): 3-1/2″
- Rampenwinkel max. (RMPX): 5 Degrees
- Aufnahmeschaft: Round