• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SNMG 090408-F3M IC830 Doppelseitige, quadratische Drehwendeschneidplatte zum Schlichten von rostbeständigem Stahl

Artikel-Nr.: 3328889
Netto: 9,70 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3328889
EAN / GTIN 7291075342512
Herstellernummer 3328889
L-Nummer L23950 1826

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer F3M, Eckenradius (RE) 0.8 mm, Schneidkantenlänge (L) 9.52 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm

Merkmal:

  • Spanformer F3M
  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 9.52 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 3.5 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm
  • Maximaler Vorschub 0.3 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.5 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.05 mm/rev

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb