• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannungsprüfer 220-250 Volt Schlitz transparent, mit Ansteckclip in Blister 3,0 mm

Artikel-Nr.: 32201
Netto: 5,30 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Produktart Spannungsprüfer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 32201
EAN / GTIN 4010995322014
Herstellernummer 32201
L-Nummer L60070 2665

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Zum Feststellen von Wechselspannungen im Niederspannungsbereich bis zu 250 V gegen Erdpotential.
  • Anwendung: Für Profis in Industrie und Handwerk geeignet.
  • Griff: Transparent mit Ansteckclip.
  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, nickelbeschichtet.

Merkmal:

  • VDE zertifiziert: Ja
  • Werkzeug für Elektrik: Ja
  • SB - Verpackung: Ja
  • ESD Artikel: Nein
  • Schlitz 1 (mm): 3 mm
  • Griffdurchmesser (mm): 15 mm
  • Gesamtlänge (mm): 140 mm
  • Länge Klinge sichtbar (mm): 60 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb