Adapter, Typ: M8X1mm

Artikel-Nr.: 319706 M8X1
Netto: 17,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kühlmitteldüse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319706 M8X1
EAN / GTIN 4067263211679
Herstellernummer 319706 M8X1

Beschreibung

Ausführung:

Gewindeadapter zur Montage des rEcool® Kühlmittelzufuhrsystems für angetriebene Werkzeuge mit M8-Kühlmittelanschluss.

Lieferumfang:

2 × Adapter M8×1.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb