• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FRW D421A500-7-1.50-20 Schrupp-Profilfräser für runde Wendeschneidplatten und Wendeschneidplatten mit segmentierter Schneidkante

Artikel-Nr.: 3181198
Netto: 1.220,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MILLSHRED ROUND LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3181198
EAN / GTIN 7291075185805
Herstellernummer 3181198
L-Nummer L23980 3126

Beschreibung

Beschreibung:

  • Plan-, Eckfräser mit WSP
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
  • Durchmesser (DC/DCX): 5″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 7
  • Nabendurchmesser (DHUB): 3.307″
  • Gesamtlänge (OAL): 2.38″

Merkmal:

  • Arbor Style B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): External
  • Schneidendurchmesser (DC): 4.21″
  • Durchmesser (DC/DCX): 5″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 5″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 7
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.39″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 3.307″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): RCMT 2009MO
  • Gesamtlänge (OAL): 2.38″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILLSHRED ROUND LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb