{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ D | 210 mm | |
passend für Futter-⌀ | 200 mm | |
Bund-⌀ d2 | 92 mm | |
Bohrungs-⌀ d3 | 40 mm | |
Höhe h1 | 66 mm | |
Flanschstärke h2 | 22 mm | |
Produktart | Drehfutter-Zubehör |
Artikelnummer | 317000 210 | |
Herstellernummer | 017117 |