Beschreibung:
Die Digimatic Bügelmessschraube mit wechselbarem Amboss, zur Messung von verschiedenen Merkmalen, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Zur Messung der Wandstärken von Rohren und Zylindern, Nietkopfhöhen etc. mit wechselbaren Amboss (Ambosse: flach, zylindisch, V-Form).
Merkmal:
Digital/Analog: Digital
Messbereich: 1 - 2
Ziffernschrittwert: 0,00005″/0,001 mm
Genauigkeit: 0,0002″
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±0,0002″
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø18 mm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 7,5 mm
Messkraft: 5-10
ABS / INC (INC ZERO): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal (ab 25 mm), Einstellschlüssel, 1x Batterie, Ambosse
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: Ca. 2,4 Jahre