{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Futter-Typ | 254 mm | |
Länge L | 110 mm | |
Breite B | 50 mm | |
Höhe H | 45 mm | |
Bohrungsabstand a | 30 mm | |
Bohrungsabstand b | 30 mm | |
Nutenbreite D | 16 mm | |
für Gewinde DIN 912 | M12 | |
passend zu Farbcode | Schunk Kraftspannfutter und Backen | |
Produktart | Kraftspann-Drehfutter-Backen |
Artikelnummer | 313710 254 | |
EAN / GTIN | 4045197698612 | |
Herstellernummer | 313710 254 |