{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Futter-Typ | 315 mm | |
Länge L | 110 mm | |
Breite B | 240 mm | |
Höhe H | 70 mm | |
Bohrungsabstand a | 60 mm | |
Bohrungsabstand b | 28 mm | |
Nutenbreite D | 21 mm | |
Produktart | Kraftspann-Drehfutter-Backen |
Artikelnummer | 313435 315 | |
EAN / GTIN | 2050001929532 | |
Herstellernummer | 0169104 |