{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | ROTA-S plus | |
Norm | DIN 702-3 | |
Aufnahme Kurzkegel | 5 | |
Typ | 160 | |
Spannbereich mit harten Aufsatzbacken außen | 5 mm - 170 mm | |
Spannbereich mit harten Aufsatzbacken innen | 65 mm - 186 mm | |
Spannhub pro Backe S | 6,5 mm | |
Außen-⌀ A | 165 mm | |
Durchlass E | 42 mm | |
Zentrierkegel-⌀ B | 82,575 mm | |
Anzahl Stehbolzen | 4 | |
Größe der Stehbolzen | M10 | |
Schlüssel Innensechskant K | 12 mm | |
Gewicht | 9,6 kg | |
maximale Drehzahl | 5.400 min-1 | |
Farbcode für Zubehör | Schunk Keilstangen-Drehfutter und Backen | |
Produktart | Keilstangenfutter |
Artikelnummer |
313137 160/5
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
2050001928870
Kopieren |
|
Herstellernummer |
0819121
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com |