• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T290 SM D050-45-3-22-15 Aufsteck-Wendelschaftfräser für T290 LNMT 1506 tangential montierten Wendeschneidplatten.

Artikel-Nr.: 3105985
Netto: 604,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SUMOMILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3105985
EAN / GTIN 7291075311181
Herstellernummer 3105985
L-Nummer L23980 230

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 48 mm, Schneidendurchmesser (DC) 50 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 9, Schneidenlänge max. (APMX) 43 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 65 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 48 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 50 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 9
  • Schneidenlänge max. (APMX) 43 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) T290 LNMT 150608TR
  • Gesamtlänge (OAL) 65 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMOMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb