• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

F90LN D3.00-07-1.00-R-N11 90°-Planfräser mit LN 1106 Tangential montierten Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3103207
Netto: 791,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie TANGMILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3103207
EAN / GTIN 7291075124651
Herstellernummer 3103207
L-Nummer L23980 2316

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 3″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 7 ,Nabendurchmesser (DHUB) 2.76″ ,Gesamtlänge (OAL) 2″

Merkmal:

  • Arbor Style: B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Schneidendurchmesser (DC): 3″
  • Durchmesser (DC/DCX): 3″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 7
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.394″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2.76″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): LNHT 1106PN-N HT
  • Gesamtlänge (OAL): 2″
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TANGMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb