• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E90AC D1.00-.75W1.0 Bohrnutenfräser mit APKT/ADKT-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3100402
Netto: 387,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIMILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3100402
EAN / GTIN 7291075089776
Herstellernummer 3100402
L-Nummer L23980 2184

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 3 ,Schneidenlänge max. (APMX) 3/4″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 1 ,Gesamtlänge (OAL) 4.33″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
  • Schneidenlänge max. (APMX): 3/4″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 1
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Gesamtlänge (OAL): 4.33″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb