{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 16 mm | |
Aufnahme | HSK-A 63 | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 15000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 90 mm | |
Spannzangenaußen-⌀ D | 38 mm | |
passender Anzugsschlüssel Nr. 309747 | S16 | |
Produktart | Kraftspannfutter |
Artikelnummer | 305539 16 | |
Herstellernummer | 305539 16 |