{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 12 mm | |
Aufnahme | HSK-A 63 A = 120 | |
Aufnahme-Norm | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Form | A | |
Kühlkanalbohrung | verschließbar | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 120 mm | |
Außen-⌀ D | 42 mm | |
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 12 | |
Produktart | Flächenspannfutter |
Artikelnummer | 304326 12 | |
Herstellernummer | 304326 12 |