Zwischenhülse, SK 40, Steilkegel SK / SK1: 40/40

Artikel-Nr.: 301272 40/40
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 102,50 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Steilkegel SK / SK1 Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: A
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 15000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 5

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Aufnahme SK 40
Aufnahme-Norm ISO 7388-1
Form A
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 15000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 5 µm
Auskraglänge A-Maß 100 mm
Außen-⌀ D 63 mm
Produktart Zwischenhülse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 301272 40/40
Kopieren
EAN / GTIN 4062406105105
Kopieren
Herstellernummer 301272 40/40
Kopieren
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Lieferumfang:

Mit eingebauter Verbindungsschraube für Werkzeugaufnahmen nach ISO 7388-1. (ehem. DIN 69871)

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835.