• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Steckschlüssel Innensechskant 13 mm

Artikel-Nr.: 3010M-160 13mm
Netto: 13,61 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 3/8
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
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3010M-160 13mm
EAN / GTIN 4991644038084
Herstellernummer 3010M-160 13mm
L-Nummer L60050 7167

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 160 mm
Dimension D2: 22 mm
Höhe: 133,5 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 13 mm
Aussensechskant
Oberfläche: verchromt + zinkphosphatiert
Material: Chrom Molybdän + Spezial Bitstahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb