{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spannbereich | 2 mm - 25 mm | |
Spann-⌀ D1 | 2-25 mm | |
Aufnahme | SK 40 A = 70 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Auskraglänge A-Maß | 70 mm | |
Außen-⌀ D | 60 mm | |
Ersatz-Spannmutter Nr. 309670 | 2 - 25 | |
passender Hakenschlüssel Nr. 628400 | 58 / 62 | |
Produktart | Spannzangenfutter |
Artikelnummer | 300695 2-25 | |
EAN / GTIN | 4045197285027 | |
Herstellernummer | 300695 2-25 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
OZ-Spannzangenfutter Form ADB, SK 40 A = 70, Spannbereich: 2-25mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
192 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
|
|
Aufnahme | SK 40 A = 70 | SK 40 |
Auskraglänge A-Maß | 70 mm | 70 mm |
Außen-⌀ D | 60 mm | 60 mm |
passender Hakenschlüssel Nr. 628400 | 58 / 62 | 58/62 |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spann-⌀ D1 | 2-25 mm | 1-16 mm |
Produktart | Spannzangenfutter | Spannzangenfutter |