• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Schraubendreher Innen-TX T15

Artikel-Nr.: 2824620
Netto: 10,45 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2824620
EAN / GTIN 4010886938546
Herstellernummer 2824620
L-Nummer L60160 737

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stückgeprüft, VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge
  • 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
  • Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
  • Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
  • Antriebsform-Markierung am Griffende
  • Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet

Merkmal:

  • Abtriebsgröße TX (innen): T15
  • Ausführung: mit Aufhängeloch
  • Form der Klinge: Rund
  • für Schrauben der Größe: M3,5 - M4
  • Gesamtlänge [mm]: 180 mm
  • Griffausführung: 3K-Griffhüllen VDE isoliert bis 1000 V
  • Klingenlänge: 80 mm
  • Material: Molybdän-Vanadium-Stahl
  • Schlüsselweite Torx [mm]: 3,27
  • 1000 V isoliert: ja
  • Abrollschutz: ja
  • antimagnetisch: nein
  • Ausführung funkenarm: nein
  • Farbcodierung: nein
  • Griff vorhanden: ja
  • Isoliert: ja
  • Kappe drehbar: nein
  • Korrosionsgeschützt: nein
  • Kugelkopf: nein
  • Schlagkappe: nein
  • Stückgeprüft: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: ja
  • VDE zertifiziert: ja

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb