{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | TANGFGRIP | |
Stechbreite w | 3,05 mm | |
Einsatzart | neutral | |
Innenkühlung | nein | |
OAL | 49 mm | |
CUTDIA | 65 mm | |
Schaftausführung | Klemmdrehhalter | |
für maximalen Werkstück-⌀ | 65 mm | |
axiales Stechen möglich | nein | |
Auskraglänge | 32,5 mm | |
Herstellerbezeichnung | TGAQ D65-3-4Z-ECD | |
Produktart | Schneidenträger |
Artikelnummer | 273612 3,05 | |
EAN / GTIN | 7291075466171 | |
Herstellernummer | 3387743 |