{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | AASJX800 | |
für Bohrungen ab ⌀ Dmin | 1 mm | |
Nutzlänge | 6,1 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Radius R | 0,1 mm | |
f | 0,45 mm | |
maximale Stechtiefe tmax | 0,1 mm | |
Produktart | Schneideinsatz zum Drehen |
Artikelnummer | 270561 1 | |
EAN / GTIN | 2050002065581 | |
Herstellernummer | A04.1804.06.10.10YL X800 |