Micro-Axial-Einstecheinsatz außen rechts, L1 = 15 mm, ⌀ Dmin / W: 6,2/1mm

Artikel-Nr.: 270350 6,2/1
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 83,60 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dmin / W (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Micro
Mindest-⌀ Dmin 6,2 mm
Auskraglänge L1 15 mm
Schaft-⌀ d 6 mm
Spitzen-Mitten-Abstand L3 2,95 mm
maximale Schnitttiefe tmax 2 mm
Radius R 0,1 mm
Produktart Schneideinsatz zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 270350 6,2/1
Kopieren
EAN / GTIN 4045197467119
Kopieren
Herstellernummer 270350 6,2/1
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
250
Alu (kurzspanend)
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
200
Alu > 10% Si
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
200
Stahl < 500 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
160
Stahl < 750 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
150
Stahl < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
150
Stahl < 1100 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
80
Stahl < 1400 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
60
Stahl < 55 HRC
Eignung / [m/min]
H
ISO-Code:
30
INOX < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
M
ISO-Code:
90
INOX > 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
M
ISO-Code:
60
Ti > 850 N/mm²
Eignung / [m/min]
S
ISO-Code:
30
GG(G)
Eignung / [m/min]
K
ISO-Code:
90
CuZn
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
150
kontinuierlich
Eignung / [m/min]
 
unregelmäßig
Eignung / [m/min]
 
unterbrochen
Eignung / [m/min]
 
nass maximal
Eignung / [m/min]
 

Beschreibung

Verwendung:

Für Schneidenhalter Nr. 270200270204.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Micro" Alle ansehen

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb