• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitenschneider Electronic breiter, spitzer Kopf ohne Wate 130 mm, 5 1/2"

Artikel-Nr.: 26818
Netto: 22,57 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 26818
EAN / GTIN 4010995268183
Herstellernummer 26818
L-Nummer L60080 58

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Für absolut bündiges Schneiden weicher Drähte in der Elektronik.
  • Kopfform: Breiter, spitzer Kopf.
  • Werkstoff: C 70 Sonder-Werkzeugstahl.
  • Feine Schneidearbeiten von weichen Drähten in der Elektronik
  • Absolut bündiges Schneiden ohne Außenfase
  • Hand- und muskelschonendes Arbeiten
  • Beim Arbeiten an elektronischen Bauteilen wird vom Handwerker eine hohe Konzentration aufgrund der besonders kleinen Teilen gefordert. Um das Arbeiten möglichst komfortabel zu gestalten, bietet Wiha den Seitenschneider electronic an, die Präzisionszange für feinste Schneidarbeiten in der Elektronik. Dank der Schneide ohne Außenfase wird eine glatte Schnittkante bei weichen Drähten erreicht. Der langlebige C 70 Sonder-Werkzeugstahl verspricht hochwertige Schneidvorgänge für anspruchsvolle Anwender. Darüber hinaus garantieren die induktiv gehärteten und präzisionsgeschliffenen Schneiden eine hohe Schneidperfomance. Ermüdungsfreies, komfortables Arbeiten wird durch die ergonomisch geformten Zangengriffe, selbst im dauerhaften Einsatz, sichergestellt. Der vielseitig einsetzbare Seitenschneider Electronic darf zum bündigen Schneiden weicher Drähte in der Handwerkerausrüstung nicht fehlen.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Durchmesser max (mm): 1.3 mm
  • Gesamtlänge (mm): 130 mm
  • Gesamtlänge (Zoll): 5 1/2″
  • Schneidkraft: 3
  • Weicher Draht (mm): 1.3 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb