• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitenschneider Electronic breiter, spitzer Kopf mit kleiner Wate 135 mm, 5 1/3"

Artikel-Nr.: 26815
Netto: 33,90 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 26815
EAN / GTIN 4010995268152
Herstellernummer 26815
L-Nummer L60080 41

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Universal-Kleinseitenschneider zum Schneiden weicher und mittelharter Drähte in Elektronik und Feinmechanik.
  • Werkstoff: C 70 Sonder-Werkzeugstahl.
  • Werkstoff: Schneide > 60 HRC.
  • DIN ISO 9654.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Durchmesser max (mm): 0.8 mm
  • Gesamtlänge (mm): 135 mm
  • Gesamtlänge (Zoll): 5 1/3″
  • Schneidkraft: 8
  • Weicher Draht (mm): 2 mm
  • Mittelharter Draht (mm): 0.8 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb