Bohrstangenschaft Stahl DM, 5×D, System / Schaft-⌀: DM/40

Artikel-Nr.: 264910 DM/40
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 463,00 €
Nachlieferung

Variante und Stückzahl wählen

System / Schaft-⌀ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Innendrehtiefe bis: 5×D
  • System: DM
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 40 mm
Innendrehtiefe bis 5×D
System DM
Innenkühlung ja
Gesamtlänge L 328 mm
Montageschraube 269025 1
Steckverbinder für Kühlmittelanschluss 269208
Hochdruck Verbindungsschlauch 269207
passende Wechselschneidköpfe 264838; 264839
Produktart Bohrstangenschaft

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 264910 DM/40
Kopieren
EAN / GTIN 4251414902107
Kopieren
Herstellernummer TPC01870
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person SWT GmbH, Dillstraße 7, 35708 HAIGER-SECHSHELDEN, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Mit Kühlwasseranschluss 1/8-27 NPT.

Hinweis:

Dmin = 1/2 Schaft-⌀ + H + Mittenversatz L3 Schneidkopf.