Bohrstangenschaft Stahl QC, 5×D, System / Schaft-⌀: QC/20

Artikel-Nr.: 264900 QC/20
Kopieren
Rabatt
243,95 €
Preis pro 1 Stück
Netto: 158,00 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

System / Schaft-⌀ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Innendrehtiefe bis: 5×D
  • System: QC
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 20 mm
Innendrehtiefe bis 5×D
System QC
Innenkühlung ja
Gesamtlänge L 160 mm
Montageschraube 269025 2
Steckverbinder für Kühlmittelanschluss 269208
Hochdruck Verbindungsschlauch 269207
passende Wechselschneidköpfe 264834; 264835
Produktart Bohrstangenschaft

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 264900 QC/20
Kopieren
EAN / GTIN 4251414902251
Kopieren
Herstellernummer TPC01912
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person SWT GmbH, Dillstraße 7, 35708 HAIGER-SECHSHELDEN, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Mit Kühlwasseranschluss 1/8-27 NPT.

Hinweis:

Dmin = 1/2 Schaft-⌀ + H + Mittenversatz L3 Schneidkopf.