• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kapselgehörschutz uvex KX10 schwarz/grün SNR 30 dB

Artikel-Nr.: 2630011
Netto: 24,87 €
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
Produktart Kapselgehörschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2630011
EAN / GTIN 4031101928814
Herstellernummer 2630011
L-Nummer L01660 193

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Kapselgehörschutz
  • Produktname: uvex KX10
  • Produkttyp: Kapseln
  • Material Kapsel: Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere (ABS)
  • Farbe (Filter): schwarz/grün
  • Material Kapselpolster: Schaumstoff (Memory Foam)
  • Ausführung: Gummierte Oberfläche/faltbarer Kopfbügel
  • H-Wert (Schalldämmung hochfrequent): 35 dB
  • M-Wert (Schalldämmung mittelfrequent): 28 dB
  • L-Wert (Schalldämmung tieffrequent): 19 dB
  • SNR: 30 dB

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb