• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher SoftFinish® Dreikant-Steckschlüssel M8 x 125 mm

Artikel-Nr.: 26214
Netto: 21,24 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 26214
EAN / GTIN 4010995262143
Herstellernummer 26214
L-Nummer L60070 2802

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.
  • Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
  • Anwendung: Für Dreikantschrauben DIN 22424 und Dreikantmuttern DIN 22425.
  • Griff: Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.
  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
  • DIN 22416.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Außendreikant: M8
  • Außendreikant Eckenmaß (mm): 12.05 mm
  • Außendurchmesser (mm): 18 mm
  • Griffdurchmesser (mm): 36 mm
  • Gesamtlänge (mm): 243 mm
  • Länge Klinge sichtbar (mm): 125 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb