{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Plattengröße | 11 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innendrehtiefe bis | 8×D | |
Schneidstoff | HM | |
Norm | DIN 8024 | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Halter | E20S SVUCR/L11 | |
Einstellwinkel κ | 93 Grad | |
passende Wendeschneidplatte | VC.. 1103.. | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 25 mm | |
Mittenversatz L3 | 13 mm | |
Spannhöhe L2 | 18 mm | |
Kopflänge L1 | 20,5 mm | |
Gesamtlänge L | 250 mm | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269028 7 | |
Anwendung | Längsdrehen innen | |
Produktart | Bohrstange |
Artikelnummer | 261328 20/11 | |
EAN / GTIN | 4062406100704 | |
Herstellernummer | 261328 20/11 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT HM-Bohrstange E.. SVUCR 93°, für Wendeschneidplatten VC.., rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße 20/11 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar
252,28 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
222,53 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
314,16 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
73 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
328,44 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar
155,89 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
314,16 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
328,44 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
222,53 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
|
|
Gesamtlänge L | 250 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 250 mm | 200 mm | 200 mm | 250 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 180 mm | 200 mm | 180 mm | 200 mm | 200 mm | 180 mm | 180 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 250 mm | 180 mm | 250 mm | 250 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 180 mm | 177 mm | 177 mm | 177 mm |
Innenkühlung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 23 mm | 23 mm | 25 mm | 23,5 mm | 25 mm | 26 mm | 25 mm | 25 mm | 23 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 24 mm | 24 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 26 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 24 mm | 25 mm | 22 mm | 25 mm | 22 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Einsatzart | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts |
Mittenversatz L3 | 13 mm | 13 mm | 16 mm | 13 mm | 12 mm | 13 mm | 13 mm | 13,1 mm | 14,5 mm | 16 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 4,6 mm | 13 mm | 2 mm | 13 mm | 13 mm | 14 mm | 2 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 12,5 mm | 13 mm | 13 mm | 2 mm | 13 mm | 11 mm | 13 mm | 11,1 mm | 13 mm | 13 mm | 11 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Produktart | Bohrstange | Bohrstange | Bohrstange | Bohrstange | Bohrstange | Bohrstange | Bohrstange | Bohrstange | Bohrstange | Bohrstange | Bohrstange | Bohrstange | Bohrstange | Bohrstange | Bohrstange | Bohrstange | Bohrstange | Bohrstange | Bohrstange | Bohrstange | Bohrstange | Bohrstange | Bohrstange | Bohrstange | Bohrstange | Bohrstange | Bohrstange | Bohrstange | Bohrstange | Bohrstange | Bohrstange | Bohrstange | Bohrstange | Bohrstange | Bohrstange | Bohrstange | Bohrstange | Bohrstange |